Descripción general
Descripción del fabricante
30005 OILER-8 OZ
Especificaciones
- TipoNivel constante
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipienteVidrio
- Capacidad8 oz
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida1/4 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro3-3/16 pulg.
- Altura6-11/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Material de los componentesAcero/Zinc
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad