Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete1.9020 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Medidor de tubos compatible18 ga
- Material del cojineteDelrin
- Diámetro de la brida2.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711578728