Descripción general
Descripción del fabricante
AD4 1:1 A,B REDUCTOR SP
- Carcasa de aluminio fundido diseñada para resistir la corrosión y proporcionar un soporte rígido para engranajes y cojinetes
- El eje de acero inoxidable o cromado proporciona resistencia a la corrosión
- Rodamientos de bolas de precisión para adaptarse a velocidades de funcionamiento más altas
- Lubricado en fábrica
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricanteAD4
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.3745 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.3745 pulg.
- EstiloA, B
- Potencia de entrada máxima0.913 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo32.9 pulg-lbs
- Material de la carcasaAluminio
- Dimensiones de la carcasa(L)3.015 x (H)1.255 x (W)2.75
- Altura de la carcasa4.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa9.0000 pulg.
- Relación nominal1:1
- SerieAD4
- Número de catálogo del fabricanteAD4 1/1 A, B SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798008318
- UPC_NO662798008318
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.
- Peso2.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad