Motion
APG-80W-90 35LB BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-90 35LB PAIL

APG Aceite para engranajes Serie - 35 lb, cubo, ISO 150 , SAE 80W-90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00813495
No. Fabricante APG-80W-90 35LB PAIL
Precio498.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-90 35LB PAIL

APG Aceite para engranajes Serie - 35 lb, cubo, ISO 150 , SAE 80W-90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00813495
No. Fabricante APG-80W-90 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio498.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0030-035 ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES APG-80W90 35LB
  • Ideal para transmisiones de servicio pesado
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos
  • Cumple con API GL-5 y MT-1

Especificaciones

  • Grado ISO
    150
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) para su uso en engranajes hipoides de tipo automotriz
  • Grado de AAG
    80W-90
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Color
    Ámbar
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Viscosidad
    144
  • Número AGMA
    3EP
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215503001
  • UPC_NO
    089215503001
  • Peso
    38.00 lb
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Índice de viscosidad
    121
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo