APG-80W-90 TAMBOR
APG Aceite para engranajes Serie - 16 gal, barril, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00813563
No. Fabricante APG-80W-90 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APG Aceite para engranajes Serie - 16 gal, barril, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00813563
No. Fabricante APG-80W-90 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0030-039 ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES APG-80W90 1/4DRUM
  • Ideal para transmisiones de servicio pesado
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos
  • Cumple con API GL-5 y MT-1

Especificaciones

  • Número AGMA
    3EP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • UPC_NO
    089215403004
  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, antilodo
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) para su uso en engranajes hipoides de tipo automotriz
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Grado ISO
    150
  • Número de Upc del fabricante
    089215403004
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Grado de AAG
    80W-90
  • Vida útil
    6 años
  • Viscosidad
    144
  • Índice de viscosidad
    121
  • Peso
    134.00 lb
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo