APG-80W-90 TAMBOR
APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00813584
No. Fabricante APG-80W-90 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 150 ISO, 80W-90 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00813584
No. Fabricante APG-80W-90 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0030-040 ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES APG-80W90 TAMBOR
  • Ideal para transmisiones de servicio pesado
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos
  • Cumple con API GL-5 y MT-1

Especificaciones

  • Grado ISO
    150
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) para su uso en engranajes hipoides de tipo automotriz
  • Grado de AAG
    80W-90
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Color
    Ámbar
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    144
  • Número AGMA
    3EP
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, antilodo
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215403011
  • UPC_NO
    089215403011
  • Peso
    465.00 lb
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Índice de viscosidad
    121
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo