Motion
M3 1/2 G ST

Hub City (RRX)
M3 1/2 G ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto, serie M3 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor M3 , simple, 1:2 relación, dirección de salida doble, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.6250 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00813753
No. Fabricante M3 1/2 G ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
M3 1/2 G ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto, serie M3 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor M3 , simple, 1:2 relación, dirección de salida doble, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.6250 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00813753
No. Fabricante M3 1/2 G ST
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M3 1/2 G ST
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de bolas de precisión para adaptarse a velocidades de funcionamiento más altas
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    M3
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:2
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Estilo
    G
  • Potencia de entrada máxima
    1.2000 CV
  • RPM máximas de salida
    2300.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    33 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)4.65625 x (H)3.1875 x (W)3.46875
  • Altura de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.0000 pulg.
  • Relación nominal
    1:2
  • Serie
    M3
  • Número de catálogo del fabricante
    M3 1/2 G ST
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798010991
  • UPC_NO
    662798010991
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo