Descripción general
Descripción del fabricante
REDUCTOR ST M11 1:1 D/E
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Tamaño del reductor del fabricante11
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- EstiloD, E
- Potencia de entrada máxima12.0000 CV
- RPM máximas de salida1150.0000 rpm
- Par de salida máximo660 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dimensiones de la carcasa(L)6.4375 x (H)4.59375 x (W)5.71875
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Relación nominal1:1
- Serie11
- Número de catálogo del fabricante11 1/1 D,E ST
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798004112
- UPC_NO662798004112
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso21.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad