Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Tamaño del reductor del fabricante4 pulg. Carcasa
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Potencia de entrada máxima12 hp a 1150 rpm
- RPM máximas de salida1150 rpm a 1150 rpm de entrada
- Par de salida máximo730 pulg-lbs a 100 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dimensiones de la carcasa(L)6.4375 x (H)4.59375 x (W)5.71875
- Altura de la carcasa4.59375 pulg.
- Ancho de la carcasa5.71875 pulg.
- Longitud de la carcasa6.4375 pulg.
- Relación nominal1:1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798004167