11 1/1 GG ST

Hub City (RRX)
11 1/1 GG ST

0220-00517 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor de carcasa de 4 pulg., Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, 1.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.0000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #00813826
No. Fabricante 11 1/1 GG ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
11 1/1 GG ST

0220-00517 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor de carcasa de 4 pulg., Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, 1.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.0000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #00813826
No. Fabricante 11 1/1 GG ST
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-00517-011 REDUCTOR
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4 pulg. Carcasa
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha e izquierda
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Potencia de entrada máxima
    12 hp a 1150 rpm
  • RPM máximas de salida
    1150 rpm a 1150 rpm de entrada
  • Par de salida máximo
    730 pulg-lbs a 100 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)6.4375 x (H)4.59375 x (W)5.71875
  • Altura de la carcasa
    4.59375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.71875 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.4375 pulg.
  • Relación nominal
    1:1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798004174

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo