Descripción general
- Función Grip-O-Matic® en todos los extractores. Cuanto más duro sea el tiro, más firme será el agarre para desmontar engranajes, cojinetes y muchas otras piezas montadas a presión
- Los extractores combinados de 2 vías, 3 vías y 2/3 vías facilitan la selección de un extractor específico para una aplicación específica
- Forjado con acero de alta calidad, tratado térmicamente y sometido a rigurosas pruebas que superan la capacidad nominal del extractor
- Cumple con la especificación de la Fed: GGG-P-00781-D
- Las cabezas de aleación de acero están forjadas para una máxima resistencia
- Las roscas de los tornillos forzados se enrollan, no se cortan. Este proceso crea un hilo más suave y resistente
- Pernos transversales de acero aleado tratado térmicamente para una máxima resistencia al cizallamiento
- Los dedos de los pies con mordaza de tirador mecanizado producen dedos de los pies de tracción más grandes y fuertes
Especificaciones
- Número de mordazasMandíbula 3
- Tipo de extractorExtractor de mordaza larga de 3 vías
- Capacidad25 toneladas
- Distribuir20.00 pulg.
- Alcance22.25 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/4 – 12 x 16-5/8
- Ancho de la mordaza1.50 pulg.
- Peso58.00 lb
- Página de producto del fabricante