Motion
30064

Trico
30064

30064
Artículo MI #00814657
No. Fabricante 30064
Precio95.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
30064

30064
Artículo MI #00814657
No. Fabricante 30064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30064 EB ENGRASADOR OPTOMÁTICO DE 4 OZ

Especificaciones

  • Tipo
    Nivel constante
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Plástico butirato
  • Capacidad
    4 oz
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    2-5/16 pulg.
  • Altura
    5-1/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +165 °F
  • Material de los componentes
    Acero/Zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo