2411AF 1/2
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, acetal relleno de Teflon, 1/2" ID
Artículo MI #00814698
No. Fabricante 2411AF 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, acetal relleno de Teflon, 1/2" ID
Artículo MI #00814698
No. Fabricante 2411AF 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2411AF 1/2 ROLLO DE TEFLÓN EXTREMO BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso del extremo del rodillo
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tamaño del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cojinete
    2.76 pulg.
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3 pulg.
  • Medidor de tubos compatible
    11 ga
  • Material del cojinete
    POM reforzado con PTFE
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    8000
  • Especificación del material
    Teflon añadido a Delrin o Celcon
  • Peso
    0.23 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo