30068

Trico
30068

30068
Artículo MI #00814710
No. Fabricante 30068
Price$104.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
30068

30068
Artículo MI #00814710
No. Fabricante 30068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30068 EB ENGRASADOR OPTOMÁTICO DE 8 OZ

Especificaciones

  • Tipo
    Nivel constante
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Plástico butirato
  • Capacidad
    8 oz
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    2-5/8 pulg.
  • Altura
    6-3/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +165 °F
  • Material de los componentes
    Acero/Zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo