N.o 100 2LB BTL
Grasa de cojinetes serie 100 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 00 NLGI, tamaño 2 lb, contenedor de botella, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00814766
No. Fabricante NO. 100 2LB BTL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de cojinetes serie 100 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 00 NLGI, tamaño 2 lb, contenedor de botella, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00814766
No. Fabricante NO. 100 2LB BTL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 100 2 JARRA LB
  • Prevención de óxido del motor
  • Resistente al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Ensamblaje del motor, prevención de óxido
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    77°C/170 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    100
  • Cantidad del paquete
    12
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Altura total
    9 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215603114
  • UPC_NO
    089215603114
  • Peso
    2.10 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo