Motion
03128

LPS
03128

Inhibidor de corrosión o óxido - 1 gal, jarra, no apto para alimentos
Artículo MI #00814932
No. Fabricante 03128
Precio160.40 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
03128

Inhibidor de corrosión o óxido - 1 gal, jarra, no apto para alimentos
Artículo MI #00814932
No. Fabricante 03128

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.40 USD/gl

Descripción general

Descripción del fabricante
03128 (C03128) LPS3 ÓXIDO DE ALTA RESISTENCIA
  • Forma una película transparente, suave y cerosa para la protección y lubricación
  • Inhibe el óxido y la corrosión, protege las piezas de acero en interiores durante hasta dos años
  • Penetra para desplazar la humedad
  • No contiene disolventes clorados ni silicona
  • No conductor
  • Seguro en la mayoría de las superficies
  • Proporciona lubricación sin cabestrillo
  • Proporciona un recubrimiento antiagarrotamiento
  • Se puede utilizar con goma, tela, plásticos y pinturas
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • NSF® H2 registrado n.o 129027: (aerosol); n.o 059849 (a granel)

Especificaciones

  • Composición
    Basado en petróleo
  • Resistencia a la humedad
    Resistente a la humedad
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Protección máxima para interiores
    24 meses
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Protección máx. para exteriores
    9 meses
  • Peso neto
    128 oz.
  • Color
    Marrón
  • Certificación
    Airbus AIMS 09-08-001, Airbus TN A.007.10138 Tipo I Grado 2, Boeing BMS 3-23G Tipo II, MIL-PRF-16173E Grado 2 Clase 1, ASTM F-945
  • Número de Upc del fabricante
    078827031286
  • UPC_NO
    078827031286
  • Compuesto químico
    Espíritus minerales
  • Punto de inflamación
    104.5 °F
  • Esperanza de vida en interiores
    Medio
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Expectativas de vida al aire libre
    Medio
  • Removibilidad
    Moderado
  • Gravedad específica
    0.82
  • Estándares cumplidos
    MIL-C-16173D-Grade 2, MIL-C-0083933A, AIMS 09-08-000 Tipo I Grado 2
  • Contenido de VOC
    0.76
  • Peso
    33.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo