Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Tamaño del reductor del fabricante66
- ReducciónIndividual
- Relación1.50:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- EstiloGG
- Potencia de entrada máxima15.0000 CV
- RPM máximas de salida1166.7000 rpm
- Par de salida máximo810 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante66 1.5/1 GG ST
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798006765
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso65.00 lb