Descripción general
Descripción del fabricante
3211AF 3/4 ROLLO DE TEFLÓN EXTREMO BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio3/4 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete3.76 pulg.
- Ancho general2-1/8 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Diámetro exterior del tubo compatible4 pulg.
- Medidor de tubos compatible11 ga
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Especificación del materialTeflon añadido a Delrin o Celcon
- Peso0.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad