N.o 100 TAMBOR
Grasa de cojinetes serie 100 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 00 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00815046
No. Fabricante NO. 100 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de cojinetes serie 100 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 00 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00815046
No. Fabricante NO. 100 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 100 120 TAMBOR LB
  • Prevención de óxido del motor
  • Resistente al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Ensamblaje del motor, prevención de óxido
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    77°C/170 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    100
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215403103
  • UPC_NO
    089215403103
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo