02BCP700EXAT

Cooper
02BCP700EXAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00815055
No. Fabricante 02BCP700EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCP700EXAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00815055
No. Fabricante 02BCP700EXAT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP700EX BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 17.2500 a 18.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    10.7500 pulg.
  • Longitud total
    25.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    21.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    9-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    9.5313 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    188800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    267700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 700 EX
  • Peso
    465.3 lb
  • RPM Máx.
    1120 rpm
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo