Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Dibujo CAD
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante66 1/1.5 D,E ST
- Página de producto del fabricante
- Tamaño del reductor del fabricante66
- Número de Upc del fabricante662798006680
- Potencia de entrada máxima11.8000 CV
- RPM máximas de salida1275.0000 rpm
- Par de salida máximo580 pulg-lbs
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Relación1:1.50
- ReducciónIndividual
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- EstiloD, E
- Peso43.00 lb