Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 19.2500 a 20.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio12.0000 pulg.
- Longitud total27.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total24.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base10-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general10.1563 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial224400 lbf
- Capacidad de carga estática radial327500 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 800 EX
- Peso597.3 lb
- RPM Máx.960 rpm
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas