Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónAceite
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Material de la bombaAcero
- Conexión de la rosca de admisión1/4 NPT in
- Conexión de rosca de salida3/8 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Relación de la bomba1:1
- Fluidos compatiblesRefrigerantes
- IncluyeBotón de 2"