600 1/1 A, B SP

Hub City (RRX)
600 1/1 A,B SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie 600 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 600 , simple, 1:1 relación, dirección de salida doble, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00815240
No. Fabricante 600 1/1 A,B SP
Precio2,080.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
600 1/1 A,B SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie 600 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 600 , simple, 1:1 relación, dirección de salida doble, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00815240
No. Fabricante 600 1/1 A,B SP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,080.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
600 1:1 A,B CAJA DE ENGRANAJES SP
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    600
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Estilo
    A, B
  • Potencia de entrada máxima
    46 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    1750.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    1650 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8.71875 x (H)5.625 x (W)7.25
  • Altura de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.2500 pulg.
  • Relación nominal
    1:1
  • Serie
    600
  • Número de catálogo del fabricante
    600 1/1 A, B SP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798006147
  • UPC_NO
    662798006147
  • Altura de las dimensiones de envío
    7.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.5000 pulg.
  • Peso
    48.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo