Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno12 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 21.5000 a 23.0625 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio15.5000 pulg.
- Longitud total37.6875 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total31.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base13 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general12.0625 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial329800 lbf
- Capacidad de carga estática radial541500 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 1200 EX
- Peso1211.54 lb
- RPM Máx.610 rpm
- Número de orificios de montaje8
- Tipo de montajeBase 8-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas