Motion
88 3/1 G ST

Hub City (RRX)
88 3/1 G ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 88 3/1 G ST - Tipo de engranaje de bisel recto, Tamaño del reductor 88 , Individual, 3:1 Relación, Dirección de salida doble, 1.3750 pulg., Entrada de eje sólido, 1.3750 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #00815431
No. Fabricante 88 3/1 G ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
88 3/1 G ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 88 3/1 G ST - Tipo de engranaje de bisel recto, Tamaño del reductor 88 , Individual, 3:1 Relación, Dirección de salida doble, 1.3750 pulg., Entrada de eje sólido, 1.3750 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #00815431
No. Fabricante 88 3/1 G ST
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-04063-088 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    3:1
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Estilo
    G
  • Potencia de entrada máxima
    15.0000 CV
  • RPM máximas de salida
    583.3000 rpm
  • Par de salida máximo
    1621 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    88 3/1 G ST
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798007335
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    112.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo