Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFA5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio3/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3/16 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711079003
- Diámetro interno3/16 x 3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.1250 pulg.
- Capacidad de par5 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFA
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos