Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFA5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio1/4 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1/4 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711079041
- Diámetro interno1/4 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.1250 pulg.
- Capacidad de par5 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFA
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos