Descripción general
Descripción del fabricante
FA 10 7/16 X 7/16 CPLG 07908
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFA10
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio7/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7/16 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711079089
- Diámetro interno7/16 x 7/16 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Capacidad de par18 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFA
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad