Descripción general
Descripción del fabricante
0220-04053-088 AUMENTO DEL ACCIONAMIENTO
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante88
- ReducciónIndividual
- Relación1:1.50
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- EstiloC, F
- Potencia de entrada máxima68 a 1150 rpm hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida1725.0000 rpm
- Par de salida máximo2480 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante88 1/1.5 C,F SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798007274
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso88.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad