Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFA75
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio5/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5/16 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711079102
- Diámetro interno5/16 x 5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.5000 pulg.
- Capacidad de par7-1/2 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Longitud a través del orificio0.6250 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFA
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos