Descripción general
- Manipular desalineación lateral y angular para una flexibilidad real
- Debido a que no se requiere lubricación, el mantenimiento es mínimo
- Fácil de desmontar para un mantenimiento rápido
- Viene en modelos de trabajo ligero a pesado para adaptarse a una variedad de aplicaciones
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC15
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0313 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.7500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1-1/4 pulg.
- Capacidad de par250 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711082522
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza