Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno6-7/16 pulg.
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior5.5118 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial762 kN
- Capacidad de carga estática radial1033 kN
- RPM Máx.1200 rpm
- Ancho del anillo exterior83.3 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B607EX
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP607EX
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso186.82 lb