Motion
FC20 7/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: FC20, Mordaza recta, 0.8750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00816216
No. Fabricante FC20 7/8
Precio210.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: FC20, Mordaza recta, 0.8750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00816216
No. Fabricante FC20 7/8
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
Precio210.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC20 7/8 MEDIO CENTRO 08264
  • Manipular desalineación lateral y angular para una flexibilidad real
  • Debido a que no se requiere lubricación, el mantenimiento es mínimo
  • Fácil de desmontar para un mantenimiento rápido
  • Viene en modelos de trabajo ligero a pesado para adaptarse a una variedad de aplicaciones

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    FC20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.6875 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad de par
    470 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    FC
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711082645
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo