Motion
02BC615EX

Cooper
02BC615EX

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 6-15/16 pulg., diámetro exterior de 15 pulg., ancho de cartucho de 8.7402 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00816317
No. Fabricante 02BC615EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC615EX

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 6-15/16 pulg., diámetro exterior de 15 pulg., ancho de cartucho de 8.7402 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00816317
No. Fabricante 02BC615EX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC615EX CARTUCHO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
  • Diámetro interno
    6-15/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Ancho del anillo interior
    5.5118 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    840 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1191 kN
  • RPM Máx.
    1120 rpm
  • Ancho del anillo exterior
    83.3 mm
  • Serie
    02
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B615EX
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP615EX
  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Peso
    211.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo