Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación alta para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Tamaño del reductor del fabricante1000
- ReducciónIndividual
- Relación1.87:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.7500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- EstiloG
- Potencia de entrada máxima50.1000 CV
- RPM máximas de salida534.8000 rpm
- Par de salida máximo5900 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Altura de la carcasa12.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa18.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa18.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1000 1.87/1 G ST
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798008202
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío18.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío18.0000 pulg.
- Peso150.00 lb