Motion
1000 1.87/1 GG ST

Hub City (RRX)
1000 1.87/1 GG ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 1000 1.87/1 GG ST - Tipo de engranaje de bisel recto, Tamaño del reductor 1000 , Individual, 1.87:1 Relación, dirección de salida doble, 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, 1.7500 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #00816356
No. Fabricante 1000 1.87/1 GG ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
1000 1.87/1 GG ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 1000 1.87/1 GG ST - Tipo de engranaje de bisel recto, Tamaño del reductor 1000 , Individual, 1.87:1 Relación, dirección de salida doble, 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, 1.7500 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #00816356
No. Fabricante 1000 1.87/1 GG ST
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-04634-100 REDUCTOR
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación alta para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1000
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1.87:1
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.7500 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Estilo
    GG
  • Potencia de entrada máxima
    50.1000 CV
  • RPM máximas de salida
    534.8000 rpm
  • Par de salida máximo
    5900 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Altura de la carcasa
    12.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1000 1.87/1 GG ST
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798008233
  • Altura de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    18.5000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    18.0000 pulg.
  • Peso
    175.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo