Motion
FC38 1 1/4
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: FC38, Mordaza recta, 1.2500 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00816498
No. Fabricante FC38 1 1/4
Precio490.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: FC38, Mordaza recta, 1.2500 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00816498
No. Fabricante FC38 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$490.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC38 1 1/4 MEDIO CENTRO 08294
  • Manipular desalineación lateral y angular para una flexibilidad real
  • Debido a que no se requiere lubricación, el mantenimiento es mínimo
  • Fácil de desmontar para un mantenimiento rápido
  • Viene en modelos de trabajo ligero a pesado para adaptarse a una variedad de aplicaciones

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    FC38
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.3125 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    3000 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    FC
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711082942
  • Peso
    7.66 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo