W516 25/1 A WR 1.500 HIERRO FUNDIDO

Hub City (RRX)
W516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON

W516 25/1 A WR 1.500 CAST HIERRO Ángulo recto Reductor de velocidad de engranaje - Reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 5.17 pulg., Eje sólido, Tamaño de entrada de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #00816540
No. Fabricante W516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
W516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON

W516 25/1 A WR 1.500 CAST HIERRO Ángulo recto Reductor de velocidad de engranaje - Reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 5.17 pulg., Eje sólido, Tamaño de entrada de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #00816540
No. Fabricante W516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-20621-516 CAJA DE ENGRANAJES
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de aleación de hierro fundido
  • Engranajes de hierro fundido
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Sellos industriales de alta resistencia

Especificaciones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    25:1
  • Potencia de entrada máxima
    2.800 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Dirección de salida
    Doble
  • Estilo
    A
  • RPM máximas de salida
    34 rpm
  • Par de salida máximo
    3891 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Factor de servicio
    1.0
  • Serie
    W516CI
  • Tamaño del reductor del fabricante
    W516CI
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
    OT=HB|STYLE=A|RATIO=25/1
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-20621
  • Número de Upc del fabricante
    662798010588
  • UPC_NO
    662798010588
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16-1/4 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15-1/2 pulg.
  • Peso
    70.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo