Descripción general
- Se recomienda caucho sintético resistente al aceite donde se desea tranquilidad, especialmente a velocidades de motor
- Se recomienda el poliuretano cuando se encuentren cargas de choque moderadas a pesadas
- Se recomienda Bost-Bronze impregnado con aceite para cargas de par elevado, especialmente a velocidades más lentas
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC15
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par250 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.37 CV
- Diámetro exterior1.500 pulg.
- Número de pieza del concentrador compatibleFC15
- SerieFC
- Peso0.02 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711080528
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza