Descripción general
Descripción del fabricante
XFCBB15 INSERTOS BRONCE 08066
- Se recomienda caucho sintético resistente al aceite donde se desea tranquilidad, especialmente a velocidades de motor
- Se recomienda el poliuretano cuando se encuentren cargas de choque moderadas a pesadas
- Se recomienda Bost-Bronze impregnado con aceite para cargas de par elevado, especialmente a velocidades más lentas
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC15
- Material del elementoBronce
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par500 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.79 CV
- Diámetro exterior1.500 pulg.
- Número de pieza del concentrador compatibleFC15
- SerieFC
- Peso0.10 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711080665
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad