XFCBB20
Inserto de acoplamiento, serie FC, Bost-Bronz
Artículo MI #00816842
No. Fabricante XFCBB20
Precio109.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de acoplamiento, serie FC, Bost-Bronz
Artículo MI #00816842
No. Fabricante XFCBB20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XFCBB20 INSERTOS BRONCE 08068
  • Se recomienda caucho sintético resistente al aceite donde se desea tranquilidad, especialmente a velocidades de motor
  • Se recomienda el poliuretano cuando se encuentren cargas de choque moderadas a pesadas
  • Se recomienda Bost-Bronze impregnado con aceite para cargas de par elevado, especialmente a velocidades más lentas

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    FC20
  • Material del elemento
    Bronce
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • RPM Máx.
    1150 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.6 CV
  • Diámetro exterior
    2.000 pulg.
  • Número de pieza del concentrador compatible
    FC20
  • Serie
    FC
  • Peso
    0.20 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711080689
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo