Motion
XFCR12 Araña

Boston Gear (RRX)
XFCR12 Spider

Inserto de acoplamiento, serie FC, goma
Artículo MI #00816932
No. Fabricante XFCR12 Spider
Precio75.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
XFCR12 Spider

Inserto de acoplamiento, serie FC, goma
Artículo MI #00816932
No. Fabricante XFCR12 Spider

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XFCR12 INSERTOS DE GOMA 08078
  • Se recomienda caucho sintético resistente al aceite donde se desea tranquilidad, especialmente a velocidades de motor
  • Se recomienda el poliuretano cuando se encuentren cargas de choque moderadas a pesadas
  • Se recomienda Bost-Bronze impregnado con aceite para cargas de par elevado, especialmente a velocidades más lentas

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    FC12
  • Material del elemento
    Goma
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    65 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Número de pieza del concentrador compatible
    FC12
  • Serie
    FC
  • Peso
    0.01 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711080788
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo