Descripción general
- Se recomienda caucho sintético resistente al aceite donde se desea tranquilidad, especialmente a velocidades de motor
- Se recomienda el poliuretano cuando se encuentren cargas de choque moderadas a pesadas
- Se recomienda Bost-Bronze impregnado con aceite para cargas de par elevado, especialmente a velocidades más lentas
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC38
- Material del elementoGoma
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par1600 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.5 CV
- Diámetro exterior3.750 pulg.
- Número de pieza del concentrador compatibleFC38
- SerieFC
- Peso0.22 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711080887
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza