Descripción general
- Se recomienda caucho sintético resistente al aceite donde se desea tranquilidad, especialmente a velocidades de motor
- Se recomienda el poliuretano cuando se encuentren cargas de choque moderadas a pesadas
- Se recomienda Bost-Bronze impregnado con aceite para cargas de par elevado, especialmente a velocidades más lentas
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC45
- Material del elementoGoma
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par2800 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.4 CV
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Número de pieza del concentrador compatibleFC45
- SerieFC
- Peso0.33 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711080900
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza