Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBF7
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio3/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3/8 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711117309
- Diámetro exterior1.2188 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.3125 pulg.
- Capacidad de par28 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos