Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC1500EX

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 15 pulg., diámetro exterior de 25-1/2 pulg., ancho de cartucho de 12.0079 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00817073
No. Fabricante 02BC1500EX

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC1500EX CARTUCHO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
  • Diámetro interno
    15.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Ancho del anillo interior
    7.8740 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1862 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3254 kN
  • RPM Máx.
    460 rpm
  • Ancho del anillo exterior
    111.1 mm
  • Serie
    02
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B1500EX
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP1500EX
  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Peso
    869.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo