Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBF10
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio5/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5/8 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711117385
- Diámetro exterior1.5938 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.9375 pulg.
- Capacidad de par72 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Peso0.39 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos