BF10 1/2-5/8

Boston Gear (RRX)
BF10 1/2-5/8

Acoplamiento de eje Bost-Flex, tamaño 10, 72 lb-in máx. Par de apriete
Artículo MI #00817177
No. Fabricante BF10 1/2-5/8
Precio125.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BF10 1/2-5/8

Acoplamiento de eje Bost-Flex, tamaño 10, 72 lb-in máx. Par de apriete
Artículo MI #00817177
No. Fabricante BF10 1/2-5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio125.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BF10 1/2 X 5/8 CPLG 11742

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    BF10
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro mín. del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5/8 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • UPC_NO
    781711117422
  • Diámetro exterior
    1.5938 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.9375 pulg.
  • Capacidad de par
    72 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    BF
  • Peso
    0.39 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo