Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBF13
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio3/4 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3/4 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711117484
- Diámetro exterior1.9688 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.4375 pulg.
- Capacidad de par160 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Peso1.00 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos